INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
サーモスタット式 バス水栓 クロマーレS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76028865
品番
BF-KA345T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
浴室
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)