INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 ポップアップ排水栓タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76028953
品番
LF-X340SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口が360度回転するので、下向きで手洗い、上向きでうがいなどに便利な洗面水栓
適合場所
洗面
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
36
吐水口長さ(mm)
固定113
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76028953
LF-X340SR
68516177
LF-X340SYR
吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 ポップアップ排水栓タイプ
INAX(LIXIL)
1個
¥
43,980
税込
¥
48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76028953
LF-X340SR
06136475
LF-X340SR
吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 ポップアップ排水栓タイプ
INAX(LIXIL)
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
品番が変更になりました