吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 排水栓なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76028987 品番LF-X340SRCN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

吐水口が360度回転するので、下向きで手洗い、上向きでうがいなどに便利な洗面水栓

適合場所洗面 使用地区寒冷地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36 吐水口長さ(mm)固定113

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76028987 LF-X340SRCN 68516204 LF-X340SYRCN 吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 排水栓なし INAX(LIXIL) 吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 排水栓なし INAX(LIXIL) 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする