INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
吐水口引出式シングルレバー混合水栓 eモダン エコハンドル 泡沫式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76028996
品番
LF-E345SYC
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ホースが引き出せて洗面器の清掃などに便利なシンプルデザインの洗面水栓
適合場所
洗面
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
36
吐水口長さ(mm)
固定130
ホース長さ(mm)
300
ホース長さ(m)
0.3