INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)めっきタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76029023
品番
LF-HX360SYRN(500)
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所
洗面
使用地区
寒冷地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
36(2ケ)、20(1ケ)
吐水口長さ(mm)
自在145
グリーン購入法
適合