サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの タップアクセサリ
変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029073
品番
TAP-AD2N
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
プラグ形状
2P
色
ホワイト
タイプ
ストレート
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
コード長さ(cm)
アースコード/約15
アース端子
○
アズワン品番
64-0858-29