INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
吐水口引出式シングルレバー混合水栓(泡沫式)ジュエラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76029084
品番
LF-J345SYNU
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
デザイン性に優れた、ホースが引き出せるタイプのワンホール洗面水栓
適合場所
洗面
使用地区
寒冷地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
36
吐水口長さ(mm)
固定130
ホース長さ(mm)
300
グリーン購入法
適合
ホース長さ(m)
0.3