シングルレバー混合水栓 クロマーレS エコハンドル 泡沫式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76029109 品番LF-WF340SYC
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓

適合場所洗面 使用地区一般地・寒冷地共用 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36 吐水口長さ(mm)固定110 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする