洗面用 セパレート単水栓 ポップアップ排水栓タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76029188 品番LF-E130BR
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

直線基調のデザインが特徴のセパレートタイプの洗面水栓

タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地・寒冷地共用 適合場所洗面 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)32(2か所) 吐水口長さ(mm)固定115 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする