INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シングルレバー単水栓 eモダン エコダイヤル 排水栓なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76029215
品番
LF-E02
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
最大で約50%の節水効果のあるエコダイアル付のシングルレバー洗面水栓
適合場所
洗面
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
27±2
吐水口長さ(mm)
固定105