シングルレバー単水栓 eモダン ベッセル用ロングタイプ(カウンター取付専用)エコダイヤル 排水栓なし 吐水口高さ252mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76029233 品番LF-E02H
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

デザイン性に優れたベッセルタイプの洗面器用手洗い水栓

適合場所洗面 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)固定115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする