INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シングルレバー単水栓 eモダン ベッセル用ロングタイプ(カウンター取付専用)排水栓なし 吐水口高さ202mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029249
品番
LF-E02FH-10
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
デザイン性に優れたベッセルタイプの洗面器用手洗い水栓
適合場所
洗面
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
27±2
吐水口長さ(mm)
固定115
グリーン購入法
適合