INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029267
品番
LF-P03B
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
36±2
吐水口長さ(mm)
固定120
グリーン購入法
適合