INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シャワー付単水栓柱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029303
品番
LF-902SG
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外で手軽にシャワーやお湯が使える水栓柱。ペット用はもちろん、保育園などの幼児施設での衛生管理にも役立ちます。
使用地区
一般地・寒冷地共用
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
ホース長さ(mm)
1200
仕様
その他屋外
ホース長さ(m)
1.2