LBP-KCAGNA4 カラーレーザー用半光沢紙・厚手 サンワサプライ 76029326

カラーレーザー用半光沢紙・厚手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード76029326 品番LBP-KCAGNA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表も裏も反射を抑えた、深みのある自然な光沢感のカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も美しい仕上がりです。 0.175mmとしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使った企画書やカタログに最適です。<カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心> トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。

適合機種カラーレーザープリンタ(※1)、カラーコピー(※1)中間転写体方式以外のプリンタ、フェイスアップトレイ方式、または手差し給紙に切り替えられないプリンタ、「厚紙モード」の設定ができないプリンタでは使用できません。<適応プリンタ>エプソン LP-S7500・S7500PS・S7000・S6000・S5000・V500・9800・8800・8500・8300C・7800※エプソンLP-9000・9200・9500シリーズは、手差し給紙・フェイスアップトレイ方式に切り替えられないため、ご使用いただけません。キヤノン LBP-2410・2300・2260PS・9600C・9500C・9100C・7200CN・7200C・5910F・5910・5610・5400・5300・5100・5050N・5050富士ゼロックス Color Laser Wind 3320PS、DocuPrint C5450・C3540/TD・C3360・C3250・C3200A・C3200・C3140/TD・C3050・C2426・C2425・C2424・C2250・C2221/TD・C2110・C1616・C1110・CG835II・CG835LII・CG835・C835・C830・C626PS・C620・C525A<適応プリンタに関するご注意>※適応プリンタであっても使用状況によって不具合が起こることがありますので十分テストいただいた上でご使用ください。※お使いのプリンタの仕様を確認の上、適合する坪量の用紙をご使用ください。 ※印刷の際は、手差し給紙・厚紙設定を選択してください。誤った用紙設定の場合はトナーが十分に定着せず、プリンタ内を汚し、美しい印刷ができません。 <使用できないプリンタ> ※カラーレーザープリンタ以外のプリンタ※「手差し給紙」ができないプリンタ ※「厚紙モード」の設定ができないプリンタ ※自動クリーニング機能のないプリンタ 寸法(mm)210×297 サイズA4 白色度(%)87 紙厚(mm)0.175±0.015 坪量(g/m2)186 素材セミ光沢 入数30シート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76029326 LBP-KCAGNA4 23756583 LBP-KCAGNA4N カラーレーザー用半光沢紙・厚手 サンワサプライ カラーレーザー用半光沢紙・厚手 サンワサプライ 1セット(30枚) 729 税込802 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする