INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
コンパクトシンク(S-531ANC)用立形自在水栓
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029328
品番
LF-14SP-13-U-PK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
S-531ANC用の水栓金具です。
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
寒冷地
適合場所
一般水栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
27±2
吐水口長さ(mm)
自在110
仕様
固定コマ、吐水タイプ:整流、コンパクトシンク用
寸法(mm)
配管:13
関連資料:
(0.03MB)