INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
マルチシンク用立水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029346
品番
LF-14SPF-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
キッチン
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
24±2
吐水口長さ(mm)
自在110
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76029346
LF-14SPF-13
68516220
LF-14SPF-13-U
マルチシンク用立水栓
INAX(LIXIL)
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76029346
LF-14SPF-13
06136518
LF-14SPF-13
マルチシンク用立水栓
INAX(LIXIL)
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
品番が変更になりました