二ツ口化学水栓(壁付形)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76029398 品番LF-102W
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)固定150(壁から) 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする