INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
一ツ口化学水栓
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
全交換(台付)
注文コード
76029416
品番
LF-101SPB
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
取付方式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
化学用
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
固定75
種別
グースネック形
取付穴径(Φmm)
27±2
口数
1口
ハンドル形状
三角ハンドル