泡沫式折りたたみ化学水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76029443 品番LF-121F-13
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在110.5 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする