レバー式立水栓(吐水口回転式・水用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76029513 品番LF-1RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所医療・施設用 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)固定75 種別水用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76029513 LF-1RZ 68516299 LF-1RZ-U レバー式立水栓(吐水口回転式・水用) INAX(LIXIL) レバー式立水栓(吐水口回転式・水用) INAX(LIXIL) 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする