レバー式立水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76029547 品番LF-1Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所医療・施設用 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)固定75 種別水用・固定コマ式 ハンドル形状レバーハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする