INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
レバー式自在水栓(泡沫式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029574
品番
LF-12ZF(220)-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,300
この商品は
仕様・関連資料
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
医療・施設用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在220
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76029574
LF-12ZF(220)-13
68516274
LF-12ZF(220)-13-U
レバー式自在水栓(泡沫式)
INAX(LIXIL)
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)