INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
レバー式立水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029644
品番
LF-1Z(95)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
医療・施設用
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
27±2
吐水口長さ(mm)
固定95
種別
湯用
ハンドル形状
レバーハンドル