レバー式台付自在水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76029748 品番LF-14ZF-13(65)(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所医療・施設用 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)24±2 吐水口長さ(mm)自在190

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76029748 LF-14ZF-13(65)(H) 68516378 LF-14ZF-13(65)-U(H) レバー式台付自在水栓 INAX(LIXIL) レバー式台付自在水栓 INAX(LIXIL) 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする