INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
キー式横水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029784
品番
LF-15G-13-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
非自動
水栓タイプ
横水栓
使用地区
一般地
適合場所
一般水栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
固定80(壁から)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76029784
LF-15G-13-1
68516430
LF-15G-13-1-U
キー式横水栓
INAX(LIXIL)
1個
¥
8,598
税込
¥
9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)