INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
レバー式横形自在水栓(泡沫式・湯用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029845
品番
LF-L16ZF-13(65)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
非自動
水栓タイプ
横水栓
使用地区
一般地
適合場所
医療・施設用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在170
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76029845
LF-L16ZF-13(65)
68516466
LF-L16ZF-13(65)-U
レバー式横形自在水栓(泡沫式・湯用)
INAX(LIXIL)
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)