INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
ホース引出式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓 エコハンドル (めっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76030055
品番
SF-810SYU
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所
洗面
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在135
取付穴径(Φmm)
36(2ケ)、20(1ケ)
ホース長さ(mm)
350
ホース長さ(m)
0.35