INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
ハンドシャワー付キッチン用シングルレバー混合水栓 グースネック ワンホールタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76030125
品番
SF-HM451SYXNU
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
大きな洗い物も無理なくこなせるグースネックスタイル
適合場所
キッチン
使用地区
寒冷地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在239
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
ホース長さ(m)
0.35