曜日別特売
SF-HB452SYXN ハンドシャワー付 キッチン用シングルレバー混合水栓 クロマーレ ワンホールタイプ INAX(LIXIL) 76030168

SF-HB452SYXN ハンドシャワー付 キッチン用シングルレバー混合水栓 クロマーレ ワンホールタイプ INAX(LIXIL) 76030168
SF-HB452SYXN ハンドシャワー付 キッチン用シングルレバー混合水栓 クロマーレ ワンホールタイプ INAX(LIXIL) 76030168

ハンドシャワー付 キッチン用シングルレバー混合水栓 クロマーレ ワンホールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76030168品番SF-HB452SYXN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000

ハンドシャワーとして使えるホース引出し式水栓

適合場所キッチン使用地区寒冷地タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在250取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(m)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする