キッチンシャワー付 シングルレバー混合水栓 クロマーレ ワンホールタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76030204 品番 SF-HB442SYXA
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

キッチンシャワー付ワンホールキッチン水栓

適合場所キッチン 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在260 取付穴径(Φmm)37±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする