キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76030527 品番 SF-WM436SYN
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓

適合場所キッチン 使用地区寒冷地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在220 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする