緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水長58mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76030685 品番 SF-WL63RQAN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。

タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 使用地区寒冷地 適合場所洗濯機用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする