INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗濯機用品
INAX(LIXIL)の 給水部材
緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76030764
品番
SF-KA346TRQN
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
使用地区
寒冷地
適合場所
洗濯機用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在170
呼び径
13
口数
1
ハンドル形状
グリップハンドル
注意
※寒冷地仕様は昇圧防止機能付ではありません。