INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 自動水栓
加温自動水栓(瞬間式) ヒートオートマージュA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
AC100
注文コード
76031209
品番
EAAM-300EV1
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
電源
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
瞬間加温式の自動水栓。お湯をためない瞬間式なので,場所を取らず、いつでも適温で使えます。手洗いに最適な、吐水量・吐水温度・加温方法を実現した省エネタイプです。
給電方式
電源式
電源(V)
AC100
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
使用地区
一般地
取付穴径(Φmm)
27±2-36±2
タイプ
自動
水栓タイプ
単水栓
吐水口長さ(mm)
固定108