※本体画像1

ER-110SUW/AB 抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具] 76031613 ER-110SUW/AB 抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具] 76031613 ER-110SUW/AB 抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具] 76031613 ER-110SUW/AB 抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具] 76031613

抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76031613 品番ER-110SUW/AB
参考基準価格(税別)¥61,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

抗菌・抗ウイルス仕様で、共用使用に安心。
オート打刻機能搭載の為、カードはボタン非接触で打刻OK。
電波受信ユニット搭載で、誤時刻によるトラブル防止。
月間集計機能搭載で、締め後作業が簡単。
タイムカードが選べる。(Sカード/UDカード)

印字回数
<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計>
<出退2回+日毎集計+日毎累計>
登録人数
ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人
ER-UDカード:打刻のみ150人
集計機能あり 適合タイムカード:ER-Sカード、ER-UDカード(同時併用不可)、インクリボン:ER-IR103 付属品標準:取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 仕様印字回数(ER-Sカード使用時):<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計>、印字回数(ER-UDカード使用時):<出退2回>、集計内容:所定内労働時間/実労働時間/早出時間/残業時間(※いずれか1種類) ブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時4.2/最大40 本体質量(kg)1.7 人数使用可能:打刻のみ 150/集計時 60人 メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×99×230 アズワン品番65-2356-06
注意
※タイムカードは付属していません。
※カードラックは別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする