UUU-0170 ネックストラップ 三友 76031656 UUU-0170 ネックストラップ 三友 76031656 UUU-0170 ネックストラップ 三友 76031656 UUU-0170 ネックストラップ 三友 76031656

ネックストラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76031656 品番 UUU-0170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
先端金具に携帯、名刺ホルダー、鍵、キーホルダーなどを取り付けてオシャレに演出します。
デザイン性のあるネックストラップです。
長さ調整ができます。

カモ 材質紐/ナイロン、金具/合金 全長(mm)約52 直径(Φmm)首回り:最大約25、最小約12 線径(Φmm)約3 用途携帯電話、名刺ホルダー、鍵などをつけれるオシャレなネックストラップです。
注意
※ネックストラップの長さ調整は2本の紐で調整します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする