導電性カラーマット

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)9.5 注文コード76031674 品番F-725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,700
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

照明の反射が少ないツヤ消し仕様。

厚さ(mm)2 グリーン 長さ(m)9.5 幅(m)1 仕様ESD管理値:1×104<Rp≦1×109Ω 質量(kg)30 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×9500 アズワン品番65-0314-19 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09248635
2021-10-04
用途:
実験室設備

作業台に合わせてカットして使いました。
定尺を買うより、お得でした。
カッターナイフで傷つけないよう大切に使っています。

対象商品:
09248626
2018-05-02
用途:
機器周辺の除電、作業者の自己帯電の放電用

今までよりも耐電圧が下がり、静電気放電時の電撃が無くなった。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09248617
2015-08-21
用途:
作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

使いがっては良い。

対象商品:
09248617
2017-11-22
用途:
ラベルのラミネート作業時に使用
シンワ テクノ 様

除電の効果がもう少しあると思っていたが残念でした。思ったよりも除電効果はなかった。

対象商品:
09248626
2013-04-09
用途:
PC作業台に
株式会社ハーテック 様

やわらかくて取り扱いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
09248626
2014-04-07
用途:
実験台の保護用&静電気対策

補強繊維が入っていない廉価版ということですが、全く問題ありません。
希望のサイズがなかったため、1800*1000を1800*600に自分でカットしたのですが、キレイに切れました。
実験台とゴムマットは特に固定していませんが、滑ることはなく想像通りの品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
09248626
2013-12-25
用途:
作業台の保護兼、導電性の確保

希望した寸法で無駄が少なかった。
10cm単位で寸法指定出来れば更に良い。

対象商品:
09248617
2012-12-19
用途:
パソコンディスクに使用

以前より静電気によると思われるパソコンの動作が不安定でハングアップをよく起こしていました。パソコン本体のアースをとることにより、いくらか頻度は減ったのですがキーボードとマウスがコードレスのため対策としてパソコンディスク(木製)上面全体に敷きグランドアースを2箇所とりパソコン本体のアースと接続しました。以来どうやら落ち着いており効果のある良い対策ができたと思っています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする