JP-HKSEC10 貼り直しができる目隠しシール サンワサプライ 76031776 JP-HKSEC10 貼り直しができる目隠しシール サンワサプライ 76031776 JP-HKSEC10 貼り直しができる目隠しシール サンワサプライ 76031776 JP-HKSEC10 貼り直しができる目隠しシール サンワサプライ 76031776

貼り直しができる目隠しシール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20シート) 注文コード76031776 品番JP-HKSEC10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って目隠しし、情報を見られるのを防ぐシールです。※この製品はシールのみではがきは付属していません。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の部分にシールをはがして貼るだけで使え、銀色の特殊な糊を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。貼り直しが可能な、再剥離糊を使用した目隠しシールで、間違えて貼っても貼り直しができ、安心です。返信してもらう必要のあるはがきなど、何度か内容を確認する必要のある情報を保護したいときに便利です。はがき全面を隠せるはがきサイズのシールで、はがきに貼りやすいようにはがきより一回り小さいサイズです。目隠しシールを貼り付けても50円で送れる重さです。目隠しシートは何度でも貼り直し可能です。※粘着力は少しずつ弱くなります。 表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。

厚さ(mm)0.182(シールのみ 0.081) 寸法(mm)100×148 シール寸法(mm)90×138 面付1面付 用紙厚(g/m2)193(シールのみ 88.1) アズワン品番64-0853-02 入数20シート、20シール
注意
※このシールは、個人情報を見えにくくするためのもので、個人情報が漏洩しないことを保証するものではありません。セキュリティが必要な場合は、一度しかはがせない目隠しシール(JP-HKSEC8・9)をご使用ください。※インクジェット専用紙にはお使いいただけません。シールがはがしにくかったり、印刷面にはがれが見られることがあります。※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
往復葉書の返信用
製造業

貼りやすく、再度貼り直しもキレイに張り直しできました。

対象商品:
76031776
2018-09-27
用途:
ハガキに重要な事を書き込んで送りたい時。
サービス業

ハガキの内容が全部隠れるので、安心して使用できる事と、何回はがしても貼れるので、失敗がなくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする