曜日別特売
CA-CL23 ケーブルクランプ サンワサプライ 76032004

 

CA-CL23 ケーブルクランプ サンワサプライ 76032004
CA-CL23 ケーブルクランプ サンワサプライ 76032004
CA-CL23 ケーブルクランプ サンワサプライ 76032004
CA-CL23 ケーブルクランプ サンワサプライ 76032004

ケーブルクランプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード76032004品番CA-CL23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。

結束径(Φmm)7~25材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)寸法(mm)貼り付け部/35.0×25ベルト長さ(mm)85.5アズワン品番64-0858-53入数(個)10収容数ケーブル/14本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76026851
2025-05-22
用途: 配線止め
運輸・通信業

締めても後から緩めることが出来るので良い。
後は野外での耐久性かな?

対象商品 : 76026851
2024-04-29
用途: 廊下のリニューアで配線をビジュアル化するため
その他業種

配線をフレキシブルに束ねて配線できて、期待通りでした。

対象商品 : 76026851
2023-06-01
用途: LANケーブルなどを束ねるため。

延長コードやLANケーブルを壁面で束ねるのに使っています。粘着テープの部分がしっかりしています。よい買い物をしました。

対象商品 : 76026124
2019-09-04
用途: 配線の固定
製造業

配線の固定に使っています。
大概は両面テープでイケますが落ちる場合は穴があるので
ねじ止め出来て便利です。

対象商品 : 76026124
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 76026124
2019-03-29
用途: スピーカーケーブル処理
卸売・小売業

使い勝手、強度、コスパ、デザイン共に優れた商品です。

対象商品 : 76032004
2018-07-20
用途: ケーブルの寸法を測る時に固定の為使用してます。
株式会社フォースしんせい

もう少し強く固定できればもっと良いですが、通常の使用方法とは違った使用をしてますので、仕方ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする