サンワサプライ
サンワサプライの 電池
サンワサプライの 電池ケース
電池ケース
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
76032302
品番
DG-BT6BL
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用乾電池
単三・四乾電池
収納数
単三形電池/12本単四形電池/16本
色
ブルー
トラスコ品番
856-2984
材質
PP
寸法(mm)
W205×D66×H33
質量(g)
約98
アズワン品番
64-0872-30