DG-BT6C 電池ケース サンワサプライ 76032311 DG-BT6C 電池ケース サンワサプライ 76032311

電池ケース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 注文コード76032311 品番DG-BT6C
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
使用乾電池単三・四乾電池 収納数単三形電池/12本単四形電池/16本 クリア トラスコ品番856-2985 材質PP 寸法(mm)W205×D66×H33 質量(g)約98 アズワン品番64-0872-31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76032311
2022-03-29
用途:
工具鞄内での電池保管
電気・ガス・熱供給・水道業

工具鞄の中身が散らかりガチですが、この製品を使えば単3と単4がスタイリッシュに収納出来るのでとても便利です。

対象商品:
76032311
2020-01-18
用途:
電池の保管

バラバラになってしまう乾電池をきれいに収納できます。ショートの心配もなくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする