透明耐震ゴムG-BLOXゲル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4個) 注文コード 76034104 品番 QL-E85
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

厚みを従来の5mmから3mmに抑えたことで、背の高い機器に取り付けたときでも重心が低くなり、より安定させることができます。
耐熱性、耐久性に優れたエーテル系ポリウレタンを使用し、長期間設置することによる劣化を受けにくくなっています。
可塑剤を使用しておらず、経年変化による液漏れ、水溶化などを防止します。

仕様耐震度/7 過負荷耐量16kg/4枚 使用温度範囲(℃)-20〜+70 寸法(mm)W20×D20×H3 入数(枚)4 材質ポリウレタン(ノンブリードタイプ、エーテル系) 無色透明 アズワン品番64-0871-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする