サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
注文コード
76034542
品番
CA-SP12W-5
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
最大結束径(Φmm)
70
長さ(m)
5
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
15
アズワン品番
64-0848-45
収容数
ケーブル/4本(直径5〜6mm(UTP)ケーブル収容時の目安)