曜日別特売
EL-LU45050WWAHZ My40形5200省電連調 ライトユニット 三菱電機 76034711

My40形5200省電連調 ライトユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
光色
温白色
注文コード
76034711
品番
EL-LU45050WWAHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
192.7 (200V時)
光束(Lm)
5030
光色
温白色
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.1 (200V時)
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする