三菱電機
My40形5200省電連調 ライトユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
電球色
注文コード
76034720
品番
EL-LU45050LAHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
189.2 (200V時)
光束(Lm)
4940
光色
電球色
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.1 (200V時)
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当