M-W450HC6mai 【オーダー】  のぼりW450 四方ヒートカット仕上げ(オーダー/文字のみ印刷) グリーンクロス 76035917 M-W450HC6mai 【オーダー】  のぼりW450 四方ヒートカット仕上げ(オーダー/文字のみ印刷) グリーンクロス 76035917 M-W450HC6mai 【オーダー】  のぼりW450 四方ヒートカット仕上げ(オーダー/文字のみ印刷) グリーンクロス 76035917

【オーダー】 のぼりW450 四方ヒートカット仕上げ(オーダー/文字のみ印刷)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚) 注文コード 76035917 品番 M-W450HC6mai
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
お客様が指定した文字をレイアウトいたします。
薄くて軽く、風になびきやすい素材です。
雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。
発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。
色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。

質量(kg)0.42 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800 材質ポンジ チチ上3cm×横5cm 用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。 仕様四方ヒートカット サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※セット枚数分は全て同一デザインになります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト依頼書を送付しますので、そちらに希望の文字とレイアウト指示の記入をお願いします。
※通常納期は入稿データ確定後、1〜5枚であれば7日前後、51〜1枚であれば14日前後の出荷になります。
※校正用のデータはモニター上の色味となるため、実際に出力する色味とは異なることをご了承ください。
※画像を取り扱うことはできません。ロゴデータもイラストレーターのみ取り扱い可能ですが色調整(DIC指定など)はできません。
※複数のデータをご入稿される場合は、全てのファイルを一つのフォルダに入れ圧縮してデータ転送フォームに貼付して下さい。
※データが1MBを超える場合は、外部の無料データ転送サービス等をご利用ください。
データ便: 最大1MB
firestorage( ファイアーストレージ): 最大2GB
※商品の特性上、印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。
印刷前でもメーカーでデザインを作成開始した時点でキャンセル料が発生いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする