ADR-CFN コンパクトフラッシュアダプタ サンワサプライ 76036222 ADR-CFN コンパクトフラッシュアダプタ サンワサプライ 76036222 ADR-CFN コンパクトフラッシュアダプタ サンワサプライ 76036222 ADR-CFN コンパクトフラッシュアダプタ サンワサプライ 76036222

コンパクトフラッシュアダプタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76036222 品番ADR-CFN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080

コンパクトフラッシュ(Type I)をPCカードに変換し、コンパクトフラッシュ(Type I)の読み書きが可能です。
デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。
コンパクトフラッシュ(Type I)128GBに対応しています。
RoHS指令に準拠した製品です。

適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ 寸法(mm)W54×D85.6×H3.3 質量(g)約28 対応OSWindows 8・7・Vista・XP・2000(SP3以降)・Me・98SE、Mac OS X 10.1.2〜10.7、Mac OS 9.0〜9.2 対応メディア64GBまでの コンパクトフラッシュ(Type I)、128GBまでの コンパクトフラッシュ(Type I)UDMA スロットコンパクトフラッシュ(Type I)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76036222
2018-04-16
用途:
計測器のメモリー
製造業

YOKOGAWA WT3000E用に購入。
サンワサプライ コンパクトフラッシュアダプタ 76036222
トランセンド コンパクトフラッシュ133倍速 68880245
と合わせて問題なく使用できています。

対象商品:
76036222
2015-10-02
用途:
データの移動

問題なくスムーズに使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする