MY-H450530/NAHTN My40形5200固定 笠付 三菱電機 76036610

My40形5200固定 笠付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
光束(Lm)5090
エネルギー消費効率(Lm/W)167.4 (200V時)
内容量1組注文コード76036610品番MY-H450530/NAHTN
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
167.4 (200V時)
光束(Lm)
5090
光色
昼白色
長さ(mm)
1216
幅(mm)
150
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
56
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
関連資料:(0.97MB) (0.49MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする