CA-R30GY2 ケーブルカバー サンワサプライ 76036807 CA-R30GY2 ケーブルカバー サンワサプライ 76036807 CA-R30GY2 ケーブルカバー サンワサプライ 76036807 CA-R30GY2 ケーブルカバー サンワサプライ 76036807 CA-R30GY2 ケーブルカバー サンワサプライ 76036807 CA-R30GY2 ケーブルカバー サンワサプライ 76036807

ケーブルカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)W30×D2000×H7.5 注文コード76036807 品番CA-R30GY2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,420
この商品は寸法など16種類から選べます 他の種類を見る
材質PVC グレー 寸法(mm)W30×D2000×H7.5 長さ(m)2 アズワン品番64-0851-58 収容数LANケーブル/1本(直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブル収容時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76036807 CA-R30GY2 76021373 CA-R30GY ケーブルカバー サンワサプライ ケーブルカバー サンワサプライ 1個 689 税込758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする